FM08LVITCF

Parker Hannifin Tuerca funcional EO2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:FM08LVITCF
Rubix:798477045000
fabricante:FM08LVITCF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero; sin cromo-6; fkm (junta)
Tipotuerca funcional
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FM08LVITCF


Artículo de PARKER ERMETO FM08LVITCF
Aplicación: Industrial, hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca M14x1,5 mm
Tamaño de la conexión 2: M14x1,5
Tipo de conexión 2: métrica
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 250, 482
Temperatura máxima del fluido: 250, 482
Presión máxima de funcionamiento: 500
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -35, -31
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Componentes, tuerca funcional EO2
Estilo del producto: Tuerca funcional EO2
Tipo de producto: Accesorios hidráulicos DIN
Material del sello: FKM
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: ISO 8434
Tecnología: Manejo de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Materialacero; sin cromo-6; fkm (junta)
Tipotuerca funcional
Diámetro de rosca14 mm
Diámetro exterior de tubo8 mm
6,23 € Sin IVA
/ unidad
7,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días