Referencias
Parker:MAV1/4MA3CF
Rubix:798182542000
fabricante:MAV1/4MA3CF


Resumen técnico
| Presión de servicio máx. | 400 bar |
|---|---|
| Diámetro de conexión | 1/4 '' |
| Tipo | punto de prueba manómetro |
Documentos
Detalles de producto : MAV1/4MA3CF
La función de los puntos de prueba Parker SensoControl es la supervisión e inspección, y también la toma de muestras, de sistemas de alta, baja y vacío. Se utilizan para purgar cilindros e instalaciones hidráulicas.
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: n/a
Tipo de conexión 1: BSP hembra
Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: n/a
Tipo de conexión 2: n/a
Tamaño de la rosca de conexión: G 1/4
División: División de conectores de alta presión para Europa
Longitud: n/a
Materiales de construcción: Acero
Accesorios opcionales: n/a
Sello primario: Anillo de sellado DIN 16258
Serie de productos: n/a
Estilo del producto: Conector de manómetro de punto de prueba con conexión roscada M16x2
Material del sello: NBR
Tipo de conexión 1: BSP hembra
Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: n/a
Tipo de conexión 2: n/a
Tamaño de la rosca de conexión: G 1/4
División: División de conectores de alta presión para Europa
Longitud: n/a
Materiales de construcción: Acero
Accesorios opcionales: n/a
Sello primario: Anillo de sellado DIN 16258
Serie de productos: n/a
Estilo del producto: Conector de manómetro de punto de prueba con conexión roscada M16x2
Material del sello: NBR
Aplicaciones
Equipos agrícolas;procesos de automoción;transferencia de productos químicos;equipos de construcción;transferencia de combustible;hidráulica;equipos de fabricación;marina;manipulación de materiales;equipos móviles;yacimientos petrolíferos;embalaje;transporte
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio máx. | 400 bar |
|---|---|
| Diámetro de conexión | 1/4 '' |
| Tipo | punto de prueba manómetro |
| Material | acero |
| Presión de servicio mín. | 160 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,60 € Sin IVA
/ unidad
30,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días