Referencias
Parker:38282-4-4B
Rubix:798634891000
fabricante:38282-4-4B


Resumen técnico
| Material | latón |
|---|---|
| Tipo | racores para mangueras hidráulicas |
| Diámetro exterior de tubo | 12.7 mm |
Documentos
Detalles de producto : 38282-4-4B
Los racores Parker No-Skive de la serie 82 "Push-Lok®" son racores hidráulicos de tipo lengüeta que permiten a los usuarios montar mangueras rápida y fácilmente en el lugar de trabajo sin necesidad de herramientas especiales. Cuando se combinan con las mangueras No-Skive de Parker, los racores de la serie 82 ofrecen comodidad y tiempos de montaje más cortos, ya que no necesitan abrazadera. Los racores reutilizables de la serie 82 están fabricados en una sola pieza para reducir la complejidad y la posibilidad de fugas. Compatibles con la familia Push-Lok de mangueras multiuso, los racores de la serie 82 pueden utilizarse con mangueras de alta temperatura, aire seco, agua caliente, resistentes al fuego y de alta presión. Disponibles en una amplia gama de configuraciones de extremos y en tamaños que van de ¼" a 1", los racores de la serie 82 están disponibles en latón o acero con recubrimiento de bicromato de zinc. Las aplicaciones incluyen neumática, fluidos a base de petróleo, anticongelantes, diesel y éster de fosfato.
Tamaño de conexión: n/a
División: División de productos para mangueras
Tipo hexagonal: n/a
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -4
Diámetro interior de la manguera: -4 (tamaño), 1/4, 6,4
Materiales de construcción: Latón
Conexión del puerto: 1/4"
Tamaño del puerto: 1/4
Estilo del producto: Unión Push-Lok
Forma: Recta
División: División de productos para mangueras
Tipo hexagonal: n/a
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -4
Diámetro interior de la manguera: -4 (tamaño), 1/4, 6,4
Materiales de construcción: Latón
Conexión del puerto: 1/4"
Tamaño del puerto: 1/4
Estilo del producto: Unión Push-Lok
Forma: Recta
Cualidades
Puede montarse in situ con llaves
Imperial HEX
Amplia gama de configuraciones de extremos
Una sola pieza reduce la complejidad y la vía de fuga
La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción sencillos, eficientes y seguros
Imperial HEX
Amplia gama de configuraciones de extremos
Una sola pieza reduce la complejidad y la vía de fuga
La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción sencillos, eficientes y seguros
Aplicaciones
Fluidos hidráulicos y aceites lubricantes a base de petróleo;Neumáticos;Soluciones anticongelantes;Combustibles diésel;Ester de fosfato;Aire y agua secos
Información técnica
Atributos
| Material | latón |
|---|---|
| Tipo | racores para mangueras hidráulicas |
| Diámetro exterior de tubo | 12.7 mm |
| Conexión 1 | 1/4 '' |
| Conexión 2 | 1/4 |
| Presión | 24 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,73 € Sin IVA
/ unidad
20,24 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días