1CA46-10-5

Parker Hannifin Cono con tuerca de unión y junta tórica - serie ligera

Ver información técnica

Referencias

Parker:1CA46-10-5
Rubix:798124602000
fabricante:1CA46-10-5
brand logo

Resumen técnico

Tiposerie de luces cónicas parkrimp

Detalles de producto : 1CA46-10-5


Racores probados por Parker de las series 46/48 DIN: conos, cabeza de cierre y pasadores roscados en diferentes modelos, así como banjos métricos para tipos de manguera: Serie 46 ó 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Serie 46: 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Serie 48: 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Aplicación: Hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 7,9 mm, diámetro interior de la manguera de 5/16 pulgadas, -5 (tamaño)
Tamaño de la conexión 1: Tamaño -5
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca M16x1,5 mm
Tamaño de la conexión 2: 10 mm
Tipo de conexión 2: Hembra, métrica L, giratoria, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: hembra métrica L - giratoria (cono de 24° con junta tórica)
Longitud de conexión: 23 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 46 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Tamaño hexagonal: 19 mm (véase la leyenda W del dibujo)
Industria: Equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 40,0, 400
Tipo de puerto: DKOL
Forma: recta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-2-SWS-L
Tecnología: manejo de fluidos y gases
Diámetro exterior del tubo: 10

Información técnica


Atributos
Tiposerie de luces cónicas parkrimp
8,11 € Sin IVA
/ unidad
9,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días