EMA3/1/2EDCF

Parker Hannifin Punto de prueba Pin Lock

Ver información técnica

Referencias

Parker:EMA3/1/2EDCF
Rubix:798386967000
fabricante:EMA3/1/2EDCF
brand logo

Resumen técnico

Tipopunto de prueba pin lock
Materialacero

Detalles de producto : EMA3/1/2EDCF


La función de los puntos de prueba Parker SensoControl es la supervisión e inspección, y también la toma de muestras, de sistemas de alta, baja y vacío. Se utilizan para purgar cilindros e instalaciones hidráulicas. El conector de medición SensoControl EMA1 tiene un acoplamiento push-in hasta la conexión del manómetro MAV-MA1, también con acoplamiento push-in. Los conectores de medición EMA1 se suministran con superficies de alta resistencia a la corrosión, lo que aumenta la durabilidad de estos componentes. El sistema de sellado de la junta primaria en los tipos EMA1 lo proporciona una válvula de retención de bola. Una junta tórica funciona también como junta secundaria en el racor de punto de prueba acoplado con cierre de pasador y también en las mangueras de diagnóstico conectadas. El conector de medición SensoControl EMA3 dispone de un acoplamiento enchufable hasta la conexión del manómetro MAV-MA3 con acoplamiento roscado M16x2. Los conectores de medición EMA3 se suministran con superficies altamente resistentes a la corrosión, lo que aumenta la durabilidad de estos componentes. Además, estos componentes pueden suministrarse opcionalmente en versión de acero inoxidable. En los tipos EMA3, el sistema de estanqueidad está formado por un cono de estanqueidad con junta tórica. Cuando se enrosca el tapón roscado EMA3, una junta tórica actúa adicionalmente como junta secundaria.
Conexión 1 Diámetro exterior del tubo: n/a
Tipo de conexión 1: Macho métrico
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo: n/a
Tipo de conexión 2: n/a
Tamaño de la rosca de conexión: M 14x1,5
División: División de conectores de alta presión para Europa
Longitud: n/a
Materiales de construcción: Acero
Accesorios opcionales: n/a
Sello primario: Sello ED
Serie del producto: n/a
Estilo del producto: Punto de prueba con conexión roscada M16x2
Material del sello: NBR

Cualidades

-Se genera un sellado sin fugas antes de que se abra la válvula, por lo que se evitan los tiempos de inactividad
Estas robustas y fiables puntas de prueba destacan, entre otras razones, por sus reducidas dimensiones, por lo que son especialmente adecuadas para condiciones de acceso estrecho
Utilizar las puntas de prueba Parker SensoControl es fácil;los dispositivos de medición, prueba y conmutación son fáciles de conectar, lo que ahorra mucho tiempo al usuario
La conexión bajo presión de hasta 400 bar es posible para los tipos con conexión roscada Las presiones nominales llegan hasta 630 bar Esto hace que las puntas de prueba Parker SensoControl sean adecuadas para una amplia gama de aplicaciones
La tapa metálica de protección es a prueba de vibraciones, lo que permite evitar los tiempos de inactividad

Aplicaciones

Automoción;Defensa;Energía;Medio ambiente;Industrial;Infraestructura;Máquinas herramienta;Manipulación de materiales;Móvil;Petróleo y gas;Generación de energía;Procesos;Transporte;Agua;Hidráulica general

Información técnica


Atributos
Tipopunto de prueba pin lock
Materialacero
48,00 Sin IVA
/ unidad
58,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días