Referencias

Parker:MAV10LRCF
Rubix:799221334000
fabricante:MAV10LRCF
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio máx.500 bar
Diámetro de conexióng 1/4 ''
Tipoadaptador de diagnóstico en línea
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MAV10LRCF


Los racores en T de diagnóstico en línea de Parker están diseñados en torno a las dos interfaces de tubo y manguera hidráulicos más comunes: junta tórica en cara plana (ORFS), Seal-Lok, y JIC de 37° con racor abocardado, Triple-Lok®. Desarrollada para funcionar en combinación con los productos electrónicos de diagnóstico disponibles en la División de Acoplamientos Rápidos de Parker y otros equipos mecánicos de detección de presión y temperatura, esta gama de productos está diseñada para instalarse en un conjunto de manguera o línea de tubo sin desplazar el adaptador de puerto.

Mercados:
• Construcción
• Móvil
• Agricultura
• Manipulación de materiales
• Máquinas-herramienta
• Petróleo y gas
• MRO

Características/Beneficios:
• El diseño giratorio ORFS y de racor abocardado de 37° ofrece posicionamiento ilimitado sin desplazar el adaptador de puerto.
• El hexágono del cuerpo, agrandado y alargado, garantiza que el puerto de diagnóstico ofrezca un acoplamiento completo de la rosca y capacidad de presión.
• La línea de racores en T de diagnóstico incluye: punto de prueba de diagnóstico (serie EMA3 y PD), adaptador de conversión y adaptadores para manómetros.
• Disponible en acero en tamaños de ¼” a 1 ½” o de 6 mm a 38 mm, con presiones de trabajo de hasta 10.000 psi.

Aplicaciones:
• Mediciones en línea de presión y temperatura
• Toma de muestras de aceite en línea
• Diagnóstico en campo sin retirar los adaptadores de puerto
Material del cuerpo: acero
Estilo de conexión 1: macho métrico sin abocardar de 24° con tuerca y casquillo
Diámetro exterior del tubo de conexión 1 (mm): 10L
Estilo de conexión 2: hembra BSPP con arandela de sellado
Tamaño de rosca de conexión 2 (pulgadas): 1/4-19
Tipo de conexión: adaptador de manómetro BSPP
División: División de accesorios para tubos
Presión dinámica máxima: 4500
Presión estática máxima: 4500
Material de la junta tórica: NBR

Información técnica


Atributos
Presión de servicio máx.500 bar
Diámetro de conexióng 1/4 ''
Tipoadaptador de diagnóstico en línea
Materialacero (cuerpo);nbr (junta tórica)
7,76 € Sin IVA
/ unidad
9,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días