Referencias
Parker:36C82-10-6B
Rubix:799221011000
fabricante:36C82-10-6B


Resumen técnico
| Material | latón |
|---|---|
| Tipo | codo de 45 |
| Diámetro exterior de tubo | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : 36C82-10-6B
Los racores Parker de la serie 82 "Push-Lok®" son racores hidráulicos de tipo lengüeta que se montan sobre el terreno y permiten a los usuarios realizar rápida y fácilmente montajes de mangueras en el lugar de trabajo sin necesidad de herramientas especiales. Cuando se combinan con las mangueras Push-Lok de Parker, los racores de la serie 82 ofrecen comodidad y acortan el tiempo de montaje, ya que no necesitan abrazadera. Los racores reutilizables de la serie 82 están fabricados en una sola pieza para reducir la complejidad y la posibilidad de fugas. Compatibles con la familia Push-Lok de mangueras multiuso, los racores de la serie 82 pueden utilizarse con mangueras de alta temperatura, aire seco, agua caliente, resistentes al fuego y de alta presión. Se ofrecen en una amplia gama de configuraciones de extremos y en tamaños que van desde el tamaño -4 /DN 6) al tamaño -16 (DN 25), los racores de la serie 82 están disponibles en acero, latón o acero inoxidable. Las aplicaciones incluyen neumática, fluidos a base de petróleo, anticongelantes, diesel y éster de fosfato.
Aplicación: Máquinas herramienta, máquinas de moldeo por inyección, máquinas de papel, líneas de transferencia
Material del cuerpo: Latón
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: 9,5 mm de diámetro interior de la manguera, 3/8 pulgadas de diámetro interior de la manguera, -6 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de conexión 2: Rosca M16x1,5 mm
Tipo de conexión 2: Hembra, giratoria, cono de 60°
Tipo de conexión 2: Hembra - Giratoria (cono de 60°)
Longitud de conexión: 26 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud de caída: 16 mm (véase la leyenda E del dibujo)
Longitud del racor: 48 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos de petróleo (base de petróleo y agua-glicol), agua, aire (aire industrial general), refrigerantes (glicol), combustibles: compruebe el tipo de combustible en nuestra tabla del catálogo. Lubricantes (aceites).
Tamaño hexagonal: 19 mm (véase la leyenda W del dibujo).
Tipo hexagonal: métrico.
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -6.
Sector: equipos de fabricación industrial.
Presión máxima de funcionamiento: 25,0, 250
Conexión del puerto: 10 mm
Tipo de producto: Racores para mangueras Push-Lok, racores dentados
Forma: Codo de 45°
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Material del cuerpo: Latón
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: 9,5 mm de diámetro interior de la manguera, 3/8 pulgadas de diámetro interior de la manguera, -6 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de conexión 2: Rosca M16x1,5 mm
Tipo de conexión 2: Hembra, giratoria, cono de 60°
Tipo de conexión 2: Hembra - Giratoria (cono de 60°)
Longitud de conexión: 26 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud de caída: 16 mm (véase la leyenda E del dibujo)
Longitud del racor: 48 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos de petróleo (base de petróleo y agua-glicol), agua, aire (aire industrial general), refrigerantes (glicol), combustibles: compruebe el tipo de combustible en nuestra tabla del catálogo. Lubricantes (aceites).
Tamaño hexagonal: 19 mm (véase la leyenda W del dibujo).
Tipo hexagonal: métrico.
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -6.
Sector: equipos de fabricación industrial.
Presión máxima de funcionamiento: 25,0, 250
Conexión del puerto: 10 mm
Tipo de producto: Racores para mangueras Push-Lok, racores dentados
Forma: Codo de 45°
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Cualidades
-Se puede montar sobre el terreno con llaves
Imperial HEX
Amplia gama de configuraciones de extremos
Una sola pieza reduce la complejidad y el recorrido de las fugas
La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción sencillos, eficientes y seguros
Imperial HEX
Amplia gama de configuraciones de extremos
Una sola pieza reduce la complejidad y el recorrido de las fugas
La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción sencillos, eficientes y seguros
Aplicaciones
Fluidos hidráulicos a base de petróleo y aceites lubricantes;Neumática;Soluciones anticongelantes;Combustibles diésel;Ester de fosfato;Aire seco y agua;Máquinas herramienta;Industria papelera;Máquinas de moldeo por inyección;Equipos de apoyo en tierra;Industria química;Líneas de transferencia;Máquinas de soplado PET;Robots e instalaciones de soldadura;Electrónica de potencia
Información técnica
Atributos
| Material | latón |
|---|---|
| Tipo | codo de 45 |
| Diámetro exterior de tubo | 10 mm |
| Conexión 1 | schlauch i.d. 9,5 mm (-6), 3/8 zoll (-6) '' |
| Conexión 2 | m16x1,5 innengewinde (60°-konus), drehbar (swivel) |
| Presión | 24 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,91 € Sin IVA
/ unidad
33,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días