skf:WSTUC 30M-CPSS-DFH
rubix:798688969000
ean:07316577829092
- Diámetro interior:
30 mm
- Longitud:
117 mm
- Anchura:
31.2 mm
skf:TU 35 FM
rubix:620700503010
fabricante:27998
ean:7316571054100
- Diámetro interior:
35 mm
- Longitud:
171 mm
- Anchura:
146 mm
skf:UCT 207/H
rubix:798689130000
skf:TUJ 50 TF
rubix:621200507010
fabricante:89639
ean:7316570729740
- Diámetro interior:
50 mm
- Longitud:
149 mm
- Anchura:
49 mm
skf:TUWK 30 LTHR
rubix:798342610000
fabricante:447171
ean:07316574959006
- Diámetro interior:
30 mm
- Anchura:
42.2 mm
skf:SY 40 TF
rubix:620800000010
fabricante:27277
ean:07316577028433
- Diámetro interior:
40 mm
- Distancia de fijación entre ejes:
135.5 mm
- Altura de eje:
49.2 mm
skf:FYTBK 504
rubix:798515722000
fabricante:6524
ean:7316570350494
- Diámetro interior:
47 mm
- Anchura:
60.5 mm
skf:SNL 513-611
rubix:360513611010
ean:7316571068466
- Diámetro interior:
60 mm
- Altura de eje:
80 mm
skf:TSN 513 L
rubix:798014178000
fabricante:226081
ean:7316572460627
- Tipo:
Bolsillo para sello
skf:SNL 516-613
rubix:360516613010
fabricante:93346
ean:7316570042306
- Diámetro interior:
70 mm
- Altura de eje:
95 mm
skf:SNL 511-609
rubix:360511609010
ean:7316571097411
- Diámetro interior:
67 mm
- Altura de eje:
70 mm
skf:FRB 10/120
rubix:368100120010
fabricante:5973
ean:7316577017086
- Tipo:
anillo fijo
- Holgura del rodamiento:
CN
skf:SNL 518-615
rubix:360518615010
fabricante:93350
ean:7316570332698
- Diámetro interior:
62 mm
- Altura de eje:
100 mm
skf:SNL 512-610
rubix:360512611010
ean:7316571091808
- Diámetro interior:
72 mm
- Altura de eje:
70 mm
skf:SNL 522-619
rubix:360522620010
fabricante:93356
ean:7316570373363
- Diámetro interior:
100 mm
- Altura de eje:
125 mm
skf:TSN 513 C
rubix:393513007010
fabricante:93401
ean:7316571180366
skf:SNL 515-612
rubix:798301267000
ean:7316570442380
- Diámetro interior:
87 mm
- Altura de eje:
80 mm
skf:SNL 520-617
rubix:360520618010
fabricante:93354
ean:7316570978513
- Diámetro interior:
137.5 mm
- Altura de eje:
112 mm
skf:SNL 517
rubix:360517001010
fabricante:93348
ean:7316570462524
- Diámetro interior:
85 mm
- Altura de eje:
95 mm
skf:SNL 509
rubix:360509001010
fabricante:SNL 509_NE
ean:7316571131627
- Diámetro interior:
56.5 mm
- Altura de eje:
60 mm
skf:FS 170
rubix:393170006010
fabricante:48954
ean:7316577023056
skf:FY 510 M
rubix:621000101010
fabricante:6380
ean:7316570669725
- Diámetro interior:
90 mm
- Anchura:
43 mm
skf:Z 206
rubix:798086713000
fabricante:30417
ean:7316571501260
- Tipo:
Arandela de sellado
skf:TSN 524 A
rubix:393524000010
fabricante:95674
ean:7316570570519
24 productos de 65