TUWK 30 LTHR


Unidades de rodamientos de bolas

Referencias
skf:TUWK 30 LTHR
rubix:798342610000
fabricante:447171
ean:07316574959006
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Anchura42.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TUWK 30 LTHR


Unidades de rodamientos de bolas con soporte tensor para líneas de procesamiento de alimentos SKF, que constan de un rodamiento de inserción basado en un rodamiento rígido de bolas sellado montado en un soporte de material compuesto. Son fuertes, pero livianas, y químicamente resistentes a los detergentes y contaminantes. Normalmente montada en marcos tensores, la unidad tiene un aro interior prolongado en ambos lados, y se fija ajustando un tornillo de fijación en el aro interior, lo que la hace fácil de montar.

Cualidades

- Strong, yet lightweight
- Chemically resistant
- Designed for an alternating rotation
- Well suited to follow the highest food safety standards
- Reliable in wet environments

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Anchura42.2 mm
MaterialSteel
Diámetro exterior125 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
379,06 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días