Las obturaciones de alojamiento SKF son la primera barrera contra la contaminación. Las obturaciones de cuatro labios sustituyen a las antiguas obturaciones de doble labio. Las obturaciones de cuatro labios son más eficaces que las de doble labio y generan menos fricción, lo que permite mayores velocidades del eje. Para entornos muy contaminados, SKF recomienda la solución de tres barreras. Esta solución de obturación rentable puede tener un impacto significativo en la vida útil del rodamiento, ya que los contaminantes tienen que atravesar tres barreras para llegar al rodamiento. Al realizar el pedido, tenga en cuenta que un artículo (paquete de obturaciones) contiene dos obturaciones (cuatro mitades).
Los sellos de los soportes SNL SKF son la primera barrera contra la contaminación. Los sellos de cuatro labios reemplazan a los sellos de doble labio anteriores. Los sellos de cuatro labios son más eficaces que los de doble labio y generan menos fricción, lo que permite velocidades de eje mayores. Para entornos muy contaminados, SKF recomienda la solución de tres barreras. Esta solución de sellado rentable puede tener un impacto significativo en la vida útil del rodamiento, ya que los contaminantes tienen que atravesar tres barreras para llegar al rodamiento.
Cualidades
Buena protección contra la contaminación
Mantiene el lubricante en el alojamiento
Parte de la solución de tres barreras