SNL 512-610


Soportes para rodamientos

Referencias
skf:SNL 512-610
rubix:360512611010
ean:7316571091808
Resumen técnico
Diámetro interior72 mm
Altura de eje70 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SNL 512-610


SNL plummer block housings has developed to be the first choice for design, quality and economy to keep a step ahead. SNL plummer block housings enable the full-service life potential of the incorporated bear-ings to be exploited with less need for maintenance. This supports user’s efforts to further reduce maintenance costs. Among other characteristics, the housings are very stiff, making them insensitive to uncontrolled and excessive tightening of the attachment bolts. Another benefit is the wide range of different types of standard seals to be fitted in the SNL plummer block housings.
Los soportes de pie SNL son los soportes para rodamientos SKF más populares del mercado, desarrollados para ser la primera opción por su diseño, calidad y economía. Permiten que los rodamientos incorporados alcancen la máxima vida útil con menos necesidad de mantenimiento. Hay disponibles diferentes versiones de soportes y diseños de sellado, lo que hace prácticamente innecesario el uso de soportes personalizados y permite realizar disposiciones de rodamientos rentables.

Cualidades

- Easy to install
- Cost-effective bearing arrangement
- Reduce maintenance
- Minimize lubricant leakage

Aplicaciones

Mine ventilators;exhaust and fresh air fans;flue gas fans;emergency power supply generator flywheels;transmissions;belt drives;impact and hammer mills

Información técnica


Atributos
Diámetro interior72 mm
Altura de eje70 mm
MaterialGrey cast iron
Diámetro exterior80.5 mm
Anchura80 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
242,74 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h