Unidades de rodamientos de bolas
Diámetro interior | 30 mm |
---|---|
Longitud | 117 mm |
Anchura | 31.2 mm |
Diámetro interior | 30 mm |
---|---|
Longitud | 117 mm |
Anchura | 31.2 mm |
Tipo | Y-bearing head units |
Anchura de rodamiento total | 39 mm |
Material | acero inoxidable |
Serie | BlueRange |
Carga estática básica, radial - C0r | 11200 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 16300 N |
Diámetro exterior | 62 mm |
En stock; entrega ≈24/48h