Unidad de rodamiento de inserción
Diámetro interior | 50 mm |
---|---|
Longitud | 149 mm |
Anchura | 49 mm |
Diámetro interior | 50 mm |
---|---|
Longitud | 149 mm |
Anchura | 49 mm |
Tipo | TUJ 50 |
Anchura de rodamiento total | 49 mm |
Material | Cast Iron |
Serie | TUJ |
Anchura interior | 101 mm |
Carga estática básica, radial - C0r | 23200 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 35100 N |
En stock; entrega ≈24/48h