Unidades de rodamientos de bolas con soporte tensor, que constan de un rodamiento de inserción basado en un rodamiento rígido de bolas sellado montado en un soporte de fundición gris. Normalmente montada en marcos tensores, la unidad tiene un aro interior prolongado en ambos lados, y se fija ajustando dos tornillos de fijación en el aro interior, lo que la hace fácil de montar. Las unidades con el sufijo de designación /H presentan un ángulo de separación de 120° entre los tornillos de fijación, lo que contribuye a una mayor estabilidad y a un mejor equilibrio de las cargas.