Referencias
SKF:FS 170
Rubix:393170006010
fabricante:48954
EAN:7316577023056

Detalles de producto : FS 170
Para complementar nuestros rodamientos, SKF suministra un amplio surtido de accesorios para rodamientos, como manguitos de fijación, manguitos de desmontaje y contratuercas.
Los sellos de los soportes SKF son la primera barrera contra la contaminación. Algunos soportes pueden admitir diferentes tipos de sellos, mientras que otros soportes requieren una solución de sellado específica. Para entornos muy contaminados, SKF recomienda la solución de tres barreras. Esta solución de sellado rentable puede tener un impacto significativo en la vida útil del rodamiento, ya que los contaminantes tienen que atravesar tres barreras para llegar al rodamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1 g |
|---|---|
| Tipo | tira de fieltro |
| Diámetro interior | 5 mm |
| Anchura | 4 mm |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 100 °C |
| Serie | fs |
| Material | felt |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,96 € Sin IVA
/ unidad
1,16 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h