Unidades de rodamientos de bolas
Diámetro interior | 35 mm |
---|---|
Longitud | 171 mm |
Anchura | 146 mm |
Diámetro interior | 35 mm |
---|---|
Longitud | 171 mm |
Anchura | 146 mm |
Tipo | Take-up |
Anchura de rodamiento total | 38.9 mm |
Material | Cast iron |
Anchura interior | 89 mm |
Carga estática básica, radial - C0r | 15300 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 25500 N |
Diámetro exterior | 129 mm |
En stock; entrega ≈24/48h