Soporte para rodamientos insertos
Diámetro interior | 47 mm |
---|---|
Anchura | 60.5 mm |
Diámetro interior | 47 mm |
---|---|
Anchura | 60.5 mm |
Distancia de fijación entre ejes | 90 mm |
Altura | 29.5 mm |
Longitud | 112 mm |
Serie | FYTBK |
Diámetro de agarres de fijación | 12.3 mm |
Número de orificios | 2 |
Diámetro exterior | 59 mm |
Material | Composite |
En stock; entrega ≈24/48h