< atrás
Búsqueda: roebuck

Mostrando resultados para “roebuck”

Opciones de filtro

863 Producto(s) de 3012 variante (s):

Relevancia
brand logobrand logo

CUTTER 18 MM REF. 5103034

  • roebuck:5103034
  • rubix:798306404000
  • ean:3660338482441
  • Tipo de hojas:hoja marcada
  • Anchura de hoja:18 mm
  • Longitud:170 mm
brand logobrand logo

CUTTER 25 MM ABS INTENSIVO REF. 5074231

  • roebuck:5074231
  • rubix:798306621000
  • ean:3660338482502
  • Tipo de hojas:hoja de corte
  • Anchura de hoja:25 mm
  • Longitud:202.5 mm
brand logobrand logo

CUCHILLO SEGURIDAD AUTO RETRACTIL AMBIDIESTRO

  • roebuck:884274
  • rubix:798960547000
  • ean:3660338377068
  • Tipo de hojas:trapezoidal
  • Anchura de hoja:61 mm
  • Longitud:161 mm
brand logobrand logo

TACO NYLON SHORE D85-BLANCO 44 MM P/MARTILLO <>

  • roebuck:788178
  • rubix:798934055000
  • ean:3660338041235
  • Diámetro:44 mm
brand logobrand logo

VASO HEXAGONAL STANDARD SW 7 MM

  • roebuck:4971733
  • rubix:798306054000
  • ean:3660338516245
  • Huella:hex / allen
  • Tamaño de huella:7 mm
brand logobrand logo

JUEGO 38 PZ VASOS Y PUNTAS 1/4 RB38 COMPACT

  • Ref. sustituida:7362938
  • roebuck:895929
  • rubix:799078929000
  • ean:3660338482274
  • Número de elementos:38
  • Adaptador de llave cuadrada:1/4 ''
brand logobrand logo

CUTTER 18 MM M/BIMATERIAL

  • Ref. sustituida:5074230
  • roebuck:787534
  • rubix:798933847000
  • ean:3660338041266
  • Tipo de hojas:hoja marcada
  • Anchura de hoja:18 mm
  • Longitud:169 mm
brand logobrand logo

CUCHILLO HOJA RETRACTIL ANTIGOLPES

  • Ref. sustituida:4971990
  • roebuck:787532
  • rubix:798767722000
  • ean:3660338041273
  • Longitud de hoja:61 mm
brand logobrand logo

ESTUCHE 11 U. SEPARADOR FIJO 413X330X79

  • roebuck:829102
  • rubix:798964651000
  • ean:3660338048869
  • Carga admisible:13 kg
  • Material:policarbonato
  • Anchura:330 mm
brand logobrand logo

CUCHILLO HOJA RETRACTIL BI-MATERIAL 4 CUCHILLAS

  • Ref. sustituida:4971991
  • roebuck:896086
  • rubix:799148825000
  • ean:3660338483912
  • Longitud de hoja:61 mm
brand logobrand logo

JUEGO LLAVES ALLEN NAVAJA 2-8 MM

  • Ref. sustituida:6005220
  • roebuck:827123
  • rubix:798783904000
  • ean:3660338046056
  • Número de elementos:7
  • Huella:hex / allen
brand logobrand logo

CUTTER 9 MM METAL

  • Ref. sustituida:5103033
  • roebuck:787524
  • rubix:798736409000
  • ean:3660338041280
  • Tipo de hojas:hoja marcada
  • Anchura de hoja:9 mm
  • Longitud:140.5 mm
brand logobrand logo

JUEGO DE VASOS Y PUNTAS 1/4 Y 1/2 RB 69 M

  • roebuck:897510
  • rubix:799153484000
  • ean:3660338498497
  • Número de elementos:69
  • Adaptador de llave cuadrada:1/4 - 1/2 ''
brand logobrand logo

RASCAVIDRIOS METALICO

  • roebuck:5103030
  • rubix:798306407000
  • ean:3660338482465
  • Longitud:107.5 mm
brand logobrand logo

829094 SISTEMA MULTICAJA I 310X376X265MM

  • roebuck:829094
  • rubix:798731980000
  • ean:3660338048890
  • Carga admisible:23 kg
  • Material:plastico
  • Anchura:265 mm
brand logobrand logo

JUEGO DE VASOS 1/2 RB 25 M

  • Ref. sustituida:6868838
  • roebuck:897508
  • rubix:799153485000
  • ean:3660338498480
  • Número de elementos:25
  • Adaptador de llave cuadrada:1/2 ''
brand logobrand logo

JUEGO DE VASOS Y PUNTAS 1/4 RB 48 S

  • Ref. sustituida:6868828
  • roebuck:897504
  • rubix:799153487000
  • ean:3660338498466
  • Número de elementos:48
  • Adaptador de llave cuadrada:1/4 ''
brand logobrand logo

JUEGO DE VASOS 3/8 RB 34 M

  • Ref. sustituida:6868835
  • roebuck:897506
  • rubix:799153486000
  • ean:3660338498473
  • Número de elementos:34
  • Adaptador de llave cuadrada:3/8 ''
brand logobrand logo

HOJA CUCHILLA RASCAVIDRIOS METALICO

  • roebuck:5103028
  • rubix:798306409000
  • ean:3660338482472
  • Tipo:rascador
brand logobrand logo

CUCHILLO HOJA RETRACTIL CON 5 RECAMBIOS 5103032

  • Ref. sustituida:862015
  • roebuck:5103032
  • rubix:798306406000
  • ean:3660338482496
  • Longitud de hoja:61 mm
brand logobrand logo

CARRO HTAS 6 CAJONES NEGRO/AZUL <>

  • roebuck:893452
  • rubix:799026371000
  • ean:3660338459252
  • Número de cajones:6
  • Carga admisible:650 kg
  • Anchura:734 mm
brand logobrand logo

CARRO HTAS 4 CAJONES + ALMACEN INFERIOR NEGRO/GRIS <>

  • roebuck:893457
  • rubix:799026374000
  • ean:3660338459290
  • Número de cajones:4
  • Carga admisible:650 kg
  • Anchura:734 mm
brand logobrand logo

CARRO HTAS XL 7 CAJONES NEGRO/GRIS <>

  • roebuck:893469
  • rubix:799045866000
  • ean:3660338459351
  • Número de cajones:7
  • Carga admisible:650 kg
  • Anchura:914 mm
brand logobrand logo

CARRO HTAS 5 CAJONES NEGRO/GRIS

  • Ref. sustituida:893457
  • roebuck:893459
  • rubix:799026378000
  • ean:3660338459306
  • Número de cajones:5
  • Carga admisible:650 kg
  • Anchura:734 mm
24 productos de 863