CUCHILLO HOJA RETRACTIL BI-MATERIAL 4 CUCHILLAS

Cuchillo multiusos bimaterial

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:896086
Rubix:799148825000
EAN:3660338483912
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud de hoja61 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CUCHILLO HOJA RETRACTIL BI-MATERIAL 4 CUCHILLAS


Cuchillo bimaterial con hoja retráctil: 3 posiciones de ajuste para un mayor control
Cuerpo bimaterial con zona de agarre para un mejor agarre y comodidad
Sistema de cambio de hoja rápido y sin herramientas
Guarda-cuchillas integrado
Suministrado con 4 cuchillas

Corta-alambres integrado
Agujero en forma de gancho para correa de muñeca (no incluida)
Compatible con las cuchillas ROEBUCK 5103025

brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud de hoja61 mm
Número de hojas4
Materialbiomaterial
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,32 Sin IVA
/ unidad
17,33 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días