CUCHILLO HOJA RETRACTIL ANTIGOLPES
Cuchillo de seguridad con hoja retráctil
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:4971990
Roebuck:787532
Rubix:798767722000
EAN:3660338041273




Documentos
Detalles de producto : CUCHILLO HOJA RETRACTIL ANTIGOLPES
Cuchillo de seguridad con hoja retráctil: la hoja se retrae al soltar el botón pulsador
Cuerpo de aleación de zinc para mayor ligereza y durabilidad
Botón pulsador grande y acanalado para ajustar fácilmente la profundidad de la hoja
Orificio en forma de gancho para correa de muñeca (no incluida)
Suministrado con 1 hoja
Compatible con las hojas ROEBUCK 5103025
Cuerpo de aleación de zinc para mayor ligereza y durabilidad
Botón pulsador grande y acanalado para ajustar fácilmente la profundidad de la hoja
Orificio en forma de gancho para correa de muñeca (no incluida)
Suministrado con 1 hoja
Compatible con las hojas ROEBUCK 5103025

Información técnica
Atributos
| Longitud de hoja | 61 mm |
|---|---|
| Número de hojas | 1 |
| Material | aleación de zinc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,92 € Sin IVA
/ unidad
13,21 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
