JUEGO DE VASOS Y PUNTAS 1/4 Y 1/2 RB 69 M
RB 69 M - JUEGO DE LLAVES DE VASO Y PUNTAS HEXAGONALES DE 1/4" Y 1/2" - 69 PIEZAS
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:897510
Rubix:799153484000
EAN:3660338498497
Documentos
Detalles de producto : JUEGO DE VASOS Y PUNTAS 1/4 Y 1/2 RB 69 M
PRÁCTICA:
Dibujo del contenido en la parte superior del maletín.
Incrustación de espuma bicolor para identificar fácilmente las piezas que faltan
ROBUSTO
Estuche bimaterial para una mayor durabilidad y evitar que la caja resbale
Cierres metálicos para un cierre seguro
FÁCIL ALMACENAMIENTO:
Espuma con ubicación preestablecida para cada elemento
Estabilizador bajo la caja para un almacenamiento vertical
MÓVIL: asa bimaterial para mayor comodidad durante el transporte
PARA ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO: carraca de 72 dientes con cabeza delgada
FÁCIL DE USAR: Vaso de cromo vanadio con moleteado para un mejor agarre
COMODIDAD: Mangos ergonómicos para mayor comodidad durante un uso prolongado
CALIDAD PROFESIONAL: Probamos rigurosamente todos nuestros productos ROEBUCK de acuerdo con los más altos estándares de la industria y ofrecemos una garantía de por vida que cubre la reparación o sustitución.
Dibujo del contenido en la parte superior del maletín.
Incrustación de espuma bicolor para identificar fácilmente las piezas que faltan
ROBUSTO
Estuche bimaterial para una mayor durabilidad y evitar que la caja resbale
Cierres metálicos para un cierre seguro
FÁCIL ALMACENAMIENTO:
Espuma con ubicación preestablecida para cada elemento
Estabilizador bajo la caja para un almacenamiento vertical
MÓVIL: asa bimaterial para mayor comodidad durante el transporte
PARA ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO: carraca de 72 dientes con cabeza delgada
FÁCIL DE USAR: Vaso de cromo vanadio con moleteado para un mejor agarre
COMODIDAD: Mangos ergonómicos para mayor comodidad durante un uso prolongado
CALIDAD PROFESIONAL: Probamos rigurosamente todos nuestros productos ROEBUCK de acuerdo con los más altos estándares de la industria y ofrecemos una garantía de por vida que cubre la reparación o sustitución.
1/4"
11 vasos hexagonales (4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13mm)
1 junta universal
1 alargadera (75mm)
1 mango giratorio
1 acoplador (1/4" dr. a 1/4" hexagonal)
22 puntas: PH (1-2-3), PZ (1-2-3), SLOT (4,5-6,5-8mm), HEX (2-2,5-3-4-5-6mm), perfil TORX (T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40)
carraca 1 1/4" 72 dientes
1/2"
13 vasos hexagonales (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24mm)
2 vasos de bujía (16mm y 21mm)
1 junta universal
2 alargaderas (125 mm y 250 mm)
1 cabeza en T deslizante 3/8"(F) × 1/2"(M)
1 acoplador (1/2" dr. a 1/2" 8mm hexagonal)
1 carraca de 1/2" y 72 dientes
10 puntas 8mm × 30mm: HEX (6-8-10-12-14), perfil TORX (T40-T45-T50-T55-T60)
Dimensiones del juego : 400 × 260 × 80 mm
11 vasos hexagonales (4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13mm)
1 junta universal
1 alargadera (75mm)
1 mango giratorio
1 acoplador (1/4" dr. a 1/4" hexagonal)
22 puntas: PH (1-2-3), PZ (1-2-3), SLOT (4,5-6,5-8mm), HEX (2-2,5-3-4-5-6mm), perfil TORX (T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40)
carraca 1 1/4" 72 dientes
1/2"
13 vasos hexagonales (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24mm)
2 vasos de bujía (16mm y 21mm)
1 junta universal
2 alargaderas (125 mm y 250 mm)
1 cabeza en T deslizante 3/8"(F) × 1/2"(M)
1 acoplador (1/2" dr. a 1/2" 8mm hexagonal)
1 carraca de 1/2" y 72 dientes
10 puntas 8mm × 30mm: HEX (6-8-10-12-14), perfil TORX (T40-T45-T50-T55-T60)
Dimensiones del juego : 400 × 260 × 80 mm
Cualidades
Un juego completo para el día a día
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 69 |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 - 1/2 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
283,17 € Sin IVA
/ unidad
342,64 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días