Referencias
Ref. sustituida:5103033
Roebuck:787524
Rubix:798736409000
EAN:3660338041280






Resumen técnico
| Tipo de hojas | hoja marcada |
|---|---|
| Anchura de hoja | 9 mm |
| Longitud | 140.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : CUTTER 9 MM METAL
Cuerpo metálico para mayor resistencia
Clip para el cinturón en la parte posterior de la maquinilla para facilitar su transporte
Botón pulsador multiposición para ajustar la profundidad de la cuchilla
Rompe cuchillas incorporado para mayor seguridad
Se suministra con 1 cuchilla
Compatible con la cuchilla ROEBUCK referencia 828049
Clip para el cinturón en la parte posterior de la maquinilla para facilitar su transporte
Botón pulsador multiposición para ajustar la profundidad de la cuchilla
Rompe cuchillas incorporado para mayor seguridad
Se suministra con 1 cuchilla
Compatible con la cuchilla ROEBUCK referencia 828049

Información técnica
Atributos
| Tipo de hojas | hoja marcada |
|---|---|
| Anchura de hoja | 9 mm |
| Longitud | 140.5 mm |
| Peso | 19 g |
| Material | metal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,54 € Sin IVA
/ unidad
3,07 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días