Referencias
Ref. sustituida:7362938
Roebuck:895929
Rubix:799078929000
EAN:3660338482274

Documentos
Detalles de producto : JUEGO 38 PZ VASOS Y PUNTAS 1/4 RB38 COMPACT
MÓVIL Y CLARO: maletín compacto con 38 piezas
PARA ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO: carraca 1/4" 72 dientes con cabeza delgada
VERSATILIDAD: orificio de 1/4" en la parte posterior del mango giratorio para utilizarlo como alargadera
COMODIDAD: mangos ergonómicos para el uso diario
ADAPTABLE: numerosos accesorios para adaptarse a todas sus necesidades
COMODIDAD: fácil de seleccionar y de extraer
FÁCIL DE USAR: vasos de cromo vanadio con moleteado para un mejor agarre
FÁCIL DE ABRIR: se desliza con una sola mano
ROBUSTO: estuche de goma resistente
CALIDAD PROFESIONAL: probamos rigurosamente todos nuestros productos ROEBUCK de acuerdo con los más altos estándares de la industria y ofrecemos una garantía de por vida que cubre la reparación o sustitución de las herramientas.
PARA ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO: carraca 1/4" 72 dientes con cabeza delgada
VERSATILIDAD: orificio de 1/4" en la parte posterior del mango giratorio para utilizarlo como alargadera
COMODIDAD: mangos ergonómicos para el uso diario
ADAPTABLE: numerosos accesorios para adaptarse a todas sus necesidades
COMODIDAD: fácil de seleccionar y de extraer
FÁCIL DE USAR: vasos de cromo vanadio con moleteado para un mejor agarre
FÁCIL DE ABRIR: se desliza con una sola mano
ROBUSTO: estuche de goma resistente
CALIDAD PROFESIONAL: probamos rigurosamente todos nuestros productos ROEBUCK de acuerdo con los más altos estándares de la industria y ofrecemos una garantía de por vida que cubre la reparación o sustitución de las herramientas.
Contenido del juego:
1 carraca 1/4" de 72 dientes
1 mango giratorio
2 alargaderas (50 y 100 mm)".
1 cardan universal
1 portapuntas (1/4" dr. a 1/4" hexagonal)
10 vasos hexagonales (5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm)
22 puntas: PH (1-2-2-3), PZ (1-2-3), Allen (3-4-5-6 mm), planas (3-4-5-6 mm), perfil TORX (T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40)
1 carraca 1/4" de 72 dientes
1 mango giratorio
2 alargaderas (50 y 100 mm)".
1 cardan universal
1 portapuntas (1/4" dr. a 1/4" hexagonal)
10 vasos hexagonales (5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm)
22 puntas: PH (1-2-2-3), PZ (1-2-3), Allen (3-4-5-6 mm), planas (3-4-5-6 mm), perfil TORX (T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40)
Cualidades
Todo lo que necesita para atornillar y apretar en un maletín compacto que le acompañará a todas partes.
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 38 |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Material | llaves de vaso y accesorios: cr-v, acabado mate, con moleteado puntas: s2 mangos: pp+tpr caja: abs+tpr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,05 € Sin IVA
/ unidad
133,16 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días