CUTTER 18 MM M/BIMATERIAL

Cuchilla bimaterial de 18 mm

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:787534
Rubix:798933847000
EAN:3660338041266
SNAP-OFF BLADE CUTTER, BI-MATERIAL Blade width mm 18
brand logo
Resumen técnico
Tipo de hojashoja marcada
Anchura de hoja18 mm
Longitud169 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CUTTER 18 MM M/BIMATERIAL


Cuerpo bimaterial con zona de agarre para un mejor agarre y comodidad
Pulsador multiposición para ajustar la profundidad de la cuchilla
Rompe cuchillas incorporado para mayor seguridad
Guarda cuchillas integrado
Se suministra con 3 cuchillas
Compatible con cuchilla ROEBUCK referencia 798377
brand logo

Información técnica


Atributos
Tipo de hojashoja marcada
Anchura de hoja18 mm
Longitud169 mm
Peso88 g
Materialbiomaterial
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,44 Sin IVA
/ unidad
7,79 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días