CUCHILLO HOJA RETRACTIL CON 5 RECAMBIOS 5103032
Cuchillo multiusos de carga automática
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:862015
Roebuck:5103032
Rubix:798306406000
EAN:3660338482496





Documentos
Detalles de producto : CUCHILLO HOJA RETRACTIL CON 5 RECAMBIOS 5103032
Cuchillo bimaterial con hoja retráctil: 3 posiciones de ajuste para un mayor control
Cuerpo bimaterial con zona de agarre para un mejor agarre y comodidad
Sistema de cambio de hoja rápido y sin herramientas
Recarga automática de la hoja para reducir el riesgo de lesiones
Almacenamiento integrado de la hoja
Suministrado con 5 hojas
Agujero para correa de muñeca (no incluida)
Compatible con las hojas ROEBUCK 5103025
Cuerpo bimaterial con zona de agarre para un mejor agarre y comodidad
Sistema de cambio de hoja rápido y sin herramientas
Recarga automática de la hoja para reducir el riesgo de lesiones
Almacenamiento integrado de la hoja
Suministrado con 5 hojas
Agujero para correa de muñeca (no incluida)
Compatible con las hojas ROEBUCK 5103025

Información técnica
Atributos
| Longitud de hoja | 61 mm |
|---|---|
| Número de hojas | 5 |
| Material | biomaterial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,54 € Sin IVA
/ unidad
15,17 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días