CUCHILLO SEGURIDAD AUTO RETRACTIL AMBIDIESTRO

Cuchillo de seguridad con hoja autorretráctil

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:884274
Rubix:798960547000
EAN:3660338377068
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tipo de hojastrapezoidal
Anchura de hoja61 mm
Longitud161 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CUCHILLO SEGURIDAD AUTO RETRACTIL AMBIDIESTRO


Cuchillo de seguridad con hoja autorretráctil: la hoja se retrae automáticamente cuando deja de estar en contacto con la superficie a cortar
Cuerpo bimaterial para mayor comodidad
Sistema de cambio de hoja rápido y sin herramientas
Ambidiestro: para diestros y zurdos
Orificio para enganchar una correa de muñeca (no incluida)
Suministrado con 1 hoja
Compatible con las hojas ROEBUCK 5103025
brand logo

Información técnica


Atributos
Tipo de hojastrapezoidal
Anchura de hoja61 mm
Longitud161 mm
Materialbiomaterial
Peso163 g
18,80 € Sin IVA
/ unidad
22,75 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días