JUEGO LLAVES ALLEN NAVAJA 2-8 MM
Juego de 7 llaves allen en navaja Gbx1
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:6005220
Roebuck:827123
Rubix:798783904000
EAN:3660338046056
Documentos
Detalles de producto : JUEGO LLAVES ALLEN NAVAJA 2-8 MM
Estuche ergonómico compuesto de fibras de vidrio. Hoja completamente templada, galvanizada. Tratamiento anticorrosión. Varias posiciones de trabajo:
A 180°, el estuche ROEBUCK se utiliza como un destornillador; a 270°, el estuche se utiliza como llave. Entre los 90º y los 270º, puede utilizarlo para los más diversos atornillados. Paro automático a 270º para garantizar la seguridad. Botón de selección que permite acceder a la dimensión de la llave deseada. Sistema de colores que indica las diversas huellas. Pata de fijación integrada.
Composición del estuche: 2-2,5-3-4-5-6-8 mm
A 180°, el estuche ROEBUCK se utiliza como un destornillador; a 270°, el estuche se utiliza como llave. Entre los 90º y los 270º, puede utilizarlo para los más diversos atornillados. Paro automático a 270º para garantizar la seguridad. Botón de selección que permite acceder a la dimensión de la llave deseada. Sistema de colores que indica las diversas huellas. Pata de fijación integrada.
Composición del estuche: 2-2,5-3-4-5-6-8 mm
Cualidades
El mecanismo siempre trae una sola llave en la posición de trabajo
Transmisión fácil de los pares de apriete más altos
Transmisión fácil de los pares de apriete más altos
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 7 |
|---|---|
| Huella | hex / allen |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,17 € Sin IVA
/ unidad
34,09 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días