Referencias
Bosch:2608640775
Rubix:798596671000
EAN:3165140239868


Resumen técnico
| Longitud | 130 mm |
|---|---|
| Material | acero templado |
| Tipo | hoja de sierra circular |
Detalles de producto : DISCO P/MADERA 130X16 Z18 2.608.640.775
El disco de sierra circular Speedline Wood ofrece cortes transversales y longitudinales rápidos en todo tipo de maderas. Los dientes de carburo de alta calidad y fresado preciso aportan al disco la robustez suficiente para un corte rápido, mientras que la base del disco, fabricada en acero endurecido SK5 (>40 HRC) con dimensiones estables, garantiza la precisión. Además, las ranuras de expansión del disco reducen la vibración durante el uso, con lo que se amortigua el ruido y se genera menos calor. Este disco de sierra sirve para todos los tipos de maderas y materiales de madera. El disco de sierra circular Speedline Wood ofrece cortes transversales y longitudinales rápidos en todo tipo de maderas
Hoja de sierra circular Speedline Wood 130 x 16 x 2,0 mm, 18
Aplicaciones
Madera|Tablas de encofradoMadera|Tablero de partículasMadera|Paneles insonorizantesMadera|Paneles fibraggloMadera|Madera blandaMadera|Madera dura/Madera maciza
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 189 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 215x190x12 mm |
| Peso con embalaje | 20 g |
| Longitud | 130 mm |
| Material | acero templado |
| Tipo | hoja de sierra circular |
| Número de dientes | 18 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,82 € Sin IVA
/ unidad
39,71 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días