DT2361-QZ HOJA SIERRA SABLE BI-METAL 152MM METAL NO FERROSO, CHAPA Y TUBERIAS 3 Y 8MM
DT2361-QZ - Hojas sierra sable de cobalto para metal
Ver información técnicaReferencias
Dewalt:DT2361-QZ
Rubix:798588529000
EAN:5035048034606



Resumen técnico
| Longitud | 152 mm |
|---|---|
| Material | bi-metal |
| Tipo | hoja de sierra para metales |
Detalles de producto : DT2361-QZ HOJA SIERRA SABLE BI-METAL 152MM METAL NO FERROSO, CHAPA Y TUBERIAS 3 Y 8MM
Descripción
Hoja de sierra sable bi-metal, longitud: 152mm, paso de diente: 1.8mm, para cortes rápidos en metal y metales no ferrosos, chapa metálica, tuberías y perfiles entre 3 y 8mm de espesor
Construcción bimetálica, como una combinación de cuerpo de la hoja HCS y corte HSS aleado con cobalto
Geometría de dientes agresiva con un nuevo ángulo especial para una eliminación rápida y efectiva de material, especialmente para metales extensibles y abrasivos
Ideal para aplicaciones extremas, así como para trabajos de demolición
Características
Longitud : 152 mm
Paso : 1.8 mm
Unidad de Embalaje : 5
Hojas sierra sable de cobalto para metal 152mm
Cualidades
Construcción bimetálica, como una combinación de cuerpo de la hoja HCS y corte HSS aleado con cobalto
Geometría de dientes agresiva con un nuevo ángulo especial para una eliminación rápida y efectiva de material, especialmente para metales extensibles y abrasivos
Ideal para aplicaciones extremas, así como para trabajos de demolición
Información técnica
Atributos
| Longitud | 152 mm |
|---|---|
| Material | bi-metal |
| Tipo | hoja de sierra para metales |
| Longitud total | 152 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,40 € Sin IVA
/ unidad
25,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días