HOJA SIERRA CIRCULAR HSS SEGMENTADA, SL D. 85X0,7 MM VE 1
Saw Blade
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Fein:63502106210
Rubix:799299272000
EAN:4014586389462



Documentos
Detalles de producto : HOJA SIERRA CIRCULAR HSS SEGMENTADA, SL D. 85X0,7 MM VE 1
Hoja para sierra seccionada
Características: Segmentada, para trabajos en esquinas y en cantos sin cortes superpuestos.
Aplicación: Para el fresado de hendiduras y el corte de juntas.
HSS Para plásticos, GFRP, madera, masilla, metales no férricos y chapa de hasta 1 mm aprox. Línea de corte limpia y delgada.
Características: Segmentada, para trabajos en esquinas y en cantos sin cortes superpuestos.
Aplicación: Para el fresado de hendiduras y el corte de juntas.
HSS Para plásticos, GFRP, madera, masilla, metales no férricos y chapa de hasta 1 mm aprox. Línea de corte limpia y delgada.
Información técnica
Atributos
| Material | high speed steel |
|---|---|
| Tipo | hoja segmentada |
| Embalaje | 1 pack |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,05 € Sin IVA
/ unidad
37,57 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
