DISCO P/SIERRA CIRCULAR 190X30X1,6 MM 36Z MADERA ATB
DISCOS PARA SIERRAS CIRCULARES
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Milwaukee:4932471301
Rubix:799051912000
EAN:4058546289294





Resumen técnico
| Longitud | 190 mm |
|---|---|
| Material | carburo de tungsteno (metal duro impregnado con cobalto) dientes |
| Tipo | hoja de sierra circular |
Documentos
Detalles de producto : DISCO P/SIERRA CIRCULAR 190X30X1,6 MM 36Z MADERA ATB
Recubrimiento PTFE: Mejor acabado y cortes más rápidos gracias al menor calentamiento. Protege frente a la corrosión y a la acumulación de resina. Ranuras antivibraciones hechas con láser y rellenadas de poliuretano para reducir las vibraciones, aislar al diente de estas y realizar cortes más precisos.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 190 mm |
|---|---|
| Material | carburo de tungsteno (metal duro impregnado con cobalto) dientes |
| Tipo | hoja de sierra circular |
| Longitud total | 190 mm |
| Número de dientes | 36 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,40 € Sin IVA
/ unidad
63,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días