NIVEL DE BURBUJA DIGITAL RED LASER DIGITAL

Hojas de sierra SOLA Messwerkzeuge

Ver información técnica

Referencias

SOLA Messwerkzeuge:71051001
Rubix:799295375000
fabricante:71051001
EAN:9002719040620
brand logo

Detalles de producto : NIVEL DE BURBUJA DIGITAL RED LASER DIGITAL


Nivel de burbuja digital RED LASER DIGITAL

Características: de aluminio de perfil rectangular, con recubrimiento de polvo. Láser de punto integrado para transferir alturas de referencia de forma rápida y sencilla. Clinómetro Solatronic. Pantalla iluminada permanente, gira durante la medición inversa, indicación en grados, porcentajes, mm/m, etc. Orientación acústica. Función de retención y de desconexión automática. Precisión de medición de las burbujas de agua: en posición normal y invertida 0,25 mm/m. Precisión de medición del módulo electrónico: con 0° y 90°: 0,05°, de lo contrario: 0,1°. Tolerancia de medición del láser de ±0,15 mm/m.

Aplicación: para mediciones horizontales y verticales en posición normal.

Nota: aplicación gratuita SOLA Measures disponible para iOS y Android.

Información técnica


Atributos
407,10 Sin IVA
/ unidad
492,59 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días