BLISTER 5 U. HOJA SIERRA CALAR 92 MM HSS METAL 2,5-6 MM T 118 B BASIC

RB - 5ER T 118

Ver información técnica
Referencias
Bosch:2608631014
Rubix:798322449000
EAN:3165140007306
brand logo
Resumen técnico
Longitud92 mm
Materialhss
Tipohoja de sierra de calar
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BLISTER 5 U. HOJA SIERRA CALAR 92 MM HSS METAL 2,5-6 MM T 118 B BASIC


Hoja de sierra de calar para metal
Hoja de sierra de calar T 118 B Basic for Metal Sus dientes fresados y el corte libre ondulado son ideales para realizar cortes sin requisitos especiales. El material de la hoja, acero de alta velocidad y alta calidad totalmente endurecido, es adecuado para cortar láminas metálicas no perforadas de dureza estándar. Además, el espaciado entre dientes fino (1,9-2,3 mm) de la hoja corta diversas láminas metálicas de medianas a gruesas, con un grosor de 2,5-6 mm.

Cualidades

Powerful: greatly facilitates work. Blade with progressive teeth and end attachment: particularly precise cutting and fast.

Aplicaciones

Ferrous Metals|Sheaths

Información técnica


Atributos
Peso neto31 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)170x80x3 mm
Peso con embalaje30 g
Longitud92 mm
Materialhss
Tipohoja de sierra de calar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,62 Sin IVA
/ unidad
12,85 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h