668A.10 HOJA DE SIERRA BI-METAL EN ACERO AL COBALTO PARA ACEROS ESPECIALES.

668A - Hoja de sierra bimetal en acero al cobalto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:668A.10
Rubix:798512641000
EAN:3662424009778
brand logo

Resumen técnico

Longitud300 mm
Materialacero al cobalto
Tipohoja de sierra para metales
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 668A.10 HOJA DE SIERRA BI-METAL EN ACERO AL COBALTO PARA ACEROS ESPECIALES.


• Características : - 668A.8: para aceros semi-duros espesos - espesores recomendados: 6 - 25 mm. - 668A.10: para aceros especiales o aleaciones - espesores recomendados: 3 - 6 mm. - 668A.12: para INOX, cobre- espesores recomendados: 1 - 3 mm. • Hoja de acero al cobalto: mejor resistencia al calentamiento, reducción del desgaste de los dientes. • Rendimientos homogéneos durante toda la vida útil de la hoja. • Mejor flexibilidad y corte más limpio. • Adaptadas a todos los materiales. • Longitud hoja: 300 mm. • Caja de 10 unidades.
HOJA SIERRA 12 DIENTES

Cualidades

Hoja de acero al cobalto: mayor resistencia al calor, menor desgaste de los dientes
Igual rendimiento durante todo el ciclo de vida de la hoja
Flexibilidad mejorada y corte más limpio
Adecuado para todos los materiales.

Información técnica


Atributos
Peso neto19 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)310x12x1 mm
Peso con embalaje18 g
Longitud300 mm
Materialacero al cobalto
Tipohoja de sierra para metales
Longitud total300 mm
N.º de dientes por cm10
3,82 Sin IVA
/ unidad
4,62 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días