Referencias
Loctite:270
Rubix:740088440023
fabricante:1335909
EAN:5010266000916



Documentos
Detalles de producto : 270 BOTELLA 250 ML(1335909)FIJ
LOCTITE 270 is een schroefdraadborgmiddel met hoge sterkte voor maximale efficiëntie bij het vastzetten en afdichten van bouten, moeren en tapeinden om het loskomen door trilling te voorkomen. Het product is bestemd voor het permanent borgen van assemblages die niet mogen loskomen. Het is geschikt voor alle metalen, inclusief passieve materialen zoals roestvrij staal, aluminium en oppervlaktebehandelde materialen. Het heeft een bewezen tolerantie voor lichte vervuiling door industriële oliën, zoals motorolie, corrosiewerende olie en snijolie. Demontage is mogelijk door verhitting tot 300 °C.
Cualidades
Uw voordelen:
• Algemeen schroefdraadborgmiddel met hoge sterkte voor maximale efficiëntie
• Voorkomt het loslopen van trillende assemblages, zoals pompen, tandwielkasten of persen
• Geschikt voor alle metalen, inclusief passieve materialen (bijv. roestvrij staal, aluminium, oppervlaktebehandelde materialen)
• Bewezen tolerantie voor lichte vervuiling door industriële oliën, zoals motorolie, corrosiewerende olie en snijolie
• Demontage met handgereedschap is mogelijk
• Demontage is mogelijk door verhitting tot 300 °C
• P1 NSF Reg. Nr.: 123006
• Algemeen schroefdraadborgmiddel met hoge sterkte voor maximale efficiëntie
• Voorkomt het loslopen van trillende assemblages, zoals pompen, tandwielkasten of persen
• Geschikt voor alle metalen, inclusief passieve materialen (bijv. roestvrij staal, aluminium, oppervlaktebehandelde materialen)
• Bewezen tolerantie voor lichte vervuiling door industriële oliën, zoals motorolie, corrosiewerende olie en snijolie
• Demontage met handgereedschap is mogelijk
• Demontage is mogelijk door verhitting tot 300 °C
• P1 NSF Reg. Nr.: 123006
Aplicaciones
Schroefdraadborging - hoge sterkte. Permanente borging. Geschikt voor alle metalen schroefdraadverbindingen.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 250 ml |
|---|---|
| Tiempo de secado | 10 min |
| Temperatura mín. | -55 °C |
| Temperatura máx. | 180 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,53 € Sin IVA
/ unidad
218,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días