5400 LOCTITE 50ML SELLADOR DE ROSCAS (1953596)
Sellador de roscas 5400
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Loctite:5400
Rubix:798250482000
fabricante:1953596
EAN:5010266010106

Documentos
Detalles de producto : 5400 LOCTITE 50ML SELLADOR DE ROSCAS (1953596)
LOCTITE 5400 está diseñado para el cierre y sellado de tuberías metálicas y accesorios, así como otros montajes metálicos cilíndricos. Garantiza un sellado instantáneo de baja presión para tuberías metálicas y accesorios a bajas temperaturas. No se arrastrará, encogerá o bloqueará los sistemas por trituración. Su diferencia principal es la ficha de datos de seguridad “blanca”. LOCTITE 2400 no lleva símbolos de peligro, frases de riesgo o seguridad y no contiene carcinógenos declarables, mutágenos o toxinas reproductivas.
Cualidades
Sus beneficios:
Sellador de roscas líquido de uso general para sellar roscas metálicas
Sin símbolos de peligro, sin frases de riesgo o seguridad; ficha de datos de seguridad de material “blanco”
Adecuado solamente para roscas metálicas
Sellado instantáneo de baja presión
Resistente al combustible, aceite, refrigerantes y fluidos hidráulicos
Bloquea la conexión contra el aflojamiento producido por vibraciones
Sellador de roscas líquido de uso general para sellar roscas metálicas
Sin símbolos de peligro, sin frases de riesgo o seguridad; ficha de datos de seguridad de material “blanco”
Adecuado solamente para roscas metálicas
Sellado instantáneo de baja presión
Resistente al combustible, aceite, refrigerantes y fluidos hidráulicos
Bloquea la conexión contra el aflojamiento producido por vibraciones
Aplicaciones
Sellador de roscas sellador de tuberías de fuerza media. Ficha de datos de seguridad de material blanca, sin etiquetado.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 50 ml |
|---|---|
| Viscosidad | 12500 mPa s |
| Peso | 55 g |
| Temperatura mín. | -55 °C |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,29 € Sin IVA
/ unidad
33,02 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h