Referencias
Loctite:2701
Rubix:740088095023
fabricante:229255
EAN:8000776157948

Documentos
Detalles de producto : 2701 BOTELLA 250ML(229255) FIJ
LOCTITE® 2701 es un fijador de roscas verde, de muy alta resistencia y baja viscosidad, en base metacrilato, especialmente formulado para superficies cromadas. Con un tiempo de fijación de 10 minutos en acero, 4 minutos en latón y 25 minutos en acero inoxidable, es ideal para aplicaciones donde hay que evitar la migración de adhesivo. Puede tolerar ligeras contaminaciones de aceites industriales. Adecuado para todo tipo de conexiones roscadas de metal. Fluorescencia: positivo bajo luz UV.
Cualidades
- Alta resistencia, ideal para superficies cromadas
- Baja viscosidad
- Fluorescencia: positivo bajo luz UV
- Evita movimientos indeseados, el aflojamiento, las fugas y la corrosión
- Resiste las vibraciones
- Sella roscas, permite realizar agujeros pasantes
Aplicaciones
Fijador de roscas en base metacrilato, de color verde, de alta resistencia media y baja viscosidad. Fluorescencia: positivo bajo luz UV.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 250 ml |
|---|---|
| Tiempo de secado | 25 min |
| Peso | 270 g |
| Temperatura mín. | -55 °C |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,00 € Sin IVA
/ unidad
244,42 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días