Referencias
Loctite:246 BO 50ML EGFD/ES
Rubix:798936426000
fabricante:2678229
EAN:4058093032343



Documentos
Detalles de producto : 246 BO 50 ML EGFD/ES
LOCTITE® 246™ está diseñado para fijar y sellar
componentes roscados que requieran un desmontaje con
herramientas manuales estándar. El producto cura en
ausencia de aire, entre superficies metálicas ajustadas,
evitando el aflojamiento y las fugas producidas por impactos
y/o vibraciones. Especialmente adecuado para aplicaciones de
gran envergadura como: tornillos utilizados en transmisiones,
equipos de construcción o montajes de railes de ferrocarril,
donde es necesaria resistencia a grandes impactos,
vibraciones y tensiones, además de la exposición a
temperaturas elevadas. La naturaleza tixotrópica del
LOCTITE® 246™ reduce la migración del producto líquido tras
su aplicación sobre el sustrato.
componentes roscados que requieran un desmontaje con
herramientas manuales estándar. El producto cura en
ausencia de aire, entre superficies metálicas ajustadas,
evitando el aflojamiento y las fugas producidas por impactos
y/o vibraciones. Especialmente adecuado para aplicaciones de
gran envergadura como: tornillos utilizados en transmisiones,
equipos de construcción o montajes de railes de ferrocarril,
donde es necesaria resistencia a grandes impactos,
vibraciones y tensiones, además de la exposición a
temperaturas elevadas. La naturaleza tixotrópica del
LOCTITE® 246™ reduce la migración del producto líquido tras
su aplicación sobre el sustrato.
Fijador de roscas acrílico de éster de dimetacrilato tixotrópico para bloquear y sellar uniones roscadas que requieren desmontaje con herramientas de mano estándar.
Cualidades
Diseñado para el bloqueo y sellado de uniones roscadas que requieren un desmontaje normal con herramientas manuales estándar.
La naturaleza tixotrópica reduce la migración del producto líquido tras la aplicación.
Resistente a golpes, vibraciones y niveles de tensión elevados.
Resistente a la exposición a temperaturas elevadas.
Aplicaciones
LOCTITE 246 is bijzonder geschikt voor zware toepassingen zoals bouten gebruikt in transmissies, bouwmachines, wanneer weerstand tegen zware schokken, trillingen en stress-niveau vereist is , samen met de blootstelling aan verhoogde temperaturen.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 50 ml |
|---|---|
| Tiempo de secado | 5 min |
| Peso | 50 g |
| Temperatura mín. | 8 °C |
| Temperatura máx. | 28 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
551,00 € Sin IVA
/ 10 unidades
666,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días