FIJADOR ROSCAS 248 ES/PT BARRA 19 GR

LOCTITE 248

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Loctite:248
Rubix:798894010000
fabricante:1714961
EAN:5010266007076
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : FIJADOR ROSCAS 248 ES/PT BARRA 19 GR


LOCTITE® 248 es un fijador de roscas de resistencia media de uso general. El producto está disponible en un cómodo formato de barra. Este fijador de roscas asegura y sella pernos, tuercas y pasadores para evitar su aflojamiento a causa de vibraciones. El producto es adecuado para todos los metales, incluidos aquellos con superficies pasivas, tales como acero inoxidable, aluminio y superficies galvanizadas. Está probada su tolerancia a una ligera contaminación por aceites industriales, por ejemplo, aceites de motor, aceites anticorrosivos y fluidos de corte.

Cualidades

LOCTITE 248 es un adhesivo fijador de roscas de resistencia media con formato de barra de fácil aplicación que evita el goteo. Es adecuado para todo tipo de montajes con roscas metálicas.

Aplicaciones

Adhesivos industriales, Fijadores de roscas

Información técnica


Atributos
Capacidad19 ml
Tiempo de secado5 min
Peso19 g
Temperatura mín.-55 °C
Temperatura máx.150 °C
20,42 € Sin IVA
/ unidad
24,71 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días