BOTELLA 50 ML 542 SELLADOR ROSCAS HIDRAULICA/NEUMATICA
LOCTITE 542
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Loctite:542
Rubix:740088547023
fabricante:88547
EAN:5010266542362


Documentos
Detalles de producto : BOTELLA 50 ML 542 SELLADOR ROSCAS HIDRAULICA/NEUMATICA
LOCTITE® 542 está diseñado para fijar y sellar tuberías y conexiones metálicas roscadas, así como otros montajes cilíndricos de metal. El producto cura en ausencia de aire rellenando completamente las holguras que hay entre los filetes de rosca, para fijar roscas y juntas y prevenir el aflojamiento y las fugas debido a impactos y vibraciones. La naturaleza tixotrópica del LOCTITE 542 reduce la migración del producto líquido tras su aplicación sobre el sustrato.
Cualidades
- Recomendado para roscas de paso fino, como las que se emplean en hidráulica, neumática y racorería en general.
- Adecuado solo para roscas metálicas.
- Sellado instantáneo a baja presión.
- Resistente a los carburantes, aceites y líquidos refrigerantes e hidráulicos.
- Fija las conexiones evitando el aflojamiento producido por vibraciones.
- Homologación DVGW para gas (EN 751-1): NG-5146AR0855.
Aplicaciones
Sellador de roscas - resistencia media. Recomendado para roscas de paso fino, como las que se emplean en hidráulica, neumática y racorería en general. Curado rápido.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 50 ml |
|---|---|
| Viscosidad | 600 mPa s |
| Temperatura mín. | -55 °C |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,28 € Sin IVA
/ unidad
39,06 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h