Referencias
Loctite:242
Rubix:740088325023
fabricante:230749
EAN:5010266242767

Documentos
Detalles de producto : 242 BOTELLA 250ML. 230749
LOCTITE® 242 es un fijador de roscas en base metacrilato, de resistencia media y viscosidad media, de uso general. Proporciona tiempos de fijación rápidos: 5 min en acero, 15 min en latón y 20 min en acero inoxidable. La naturaleza tixotrópica del LOCTITE 242 reduce la migración del producto líquido tras su aplicación sobre el sustrato y está diseñado para fijar y sellar componentes roscados que requieran un desmontaje normal, con herramientas manuales estándar.
Fijador de roscas de resistencia media; viscosidad media. Tixotrópico formulado especialmente para fijar y sellar componentes roscados hasta M36.
Cualidades
- Resistencia media
- Viscosidad media
- Tiempo de fijación rápido
- La naturaleza tixotrópica reduce la migración del producto líquido tras su aplicación sobre el sustrato
Aplicaciones
Fijador de roscas de resistencia media; viscosidad media. Tixotrópico formulado especialmente para fijar y sellar componentes roscados hasta M36.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 250 ml |
|---|---|
| Temperatura mín. | -55 °C |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,47 € Sin IVA
/ unidad
251,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días