290 BOTELLA 50 ML.(88464) FIJ

LOCTITE 290

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Loctite:290
Rubix:740088464023
fabricante:88464
EAN:5010266290560
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : 290 BOTELLA 50 ML.(88464) FIJ


LOCTITE® 290 es un fijador de roscas líquido de resistencia media/alta diseñado para la fijación y el sellado de tornillería roscada. Dada su baja viscosidad y acción capilar, el producto penetra entre las roscas ya ajustadas, lo que evita tener que desmontar para su aplicación. El producto cura en ausencia de aire, al estar confinado entre superficies metálicas ajustadas, y evita el aflojamiento y las fugas a causa de impactos y vibraciones. El producto puede llenar también porosidades en uniones metálicas soldadas, de fundición o piezas sinterizadas.
Fijador de roscas - media/alta resistencia. Recomendado para la fijación de tornillería premontada.

Cualidades

LOCTITE 290 es un adhesivo fijador de roscas de resistencia media/alta que resulta ideal para la fijación de tornillería premontada.

Aplicaciones

Adhesivos industriales, Fijadores de roscas

Información técnica


Atributos
Capacidad50 ml
Tiempo de secado20 min
Viscosidad40 mPa s
Peso54.1 g
Temperatura mín.-55 °C
Temperatura máx.150 °C
48,98 € Sin IVA
/ unidad
59,27 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h