Referencias
Loctite:243
Rubix:740088148023
fabricante:1335881
EAN:5010266000640


Documentos
Detalles de producto : 243 BOTELLA 50 ML. 1335881
LOCTITE® 243 es un fijador de roscas adecuado para todos los metales, incluidos sustratos pasivos, que tolera contaminaciones ligeras de aceites industriales. Además previene el autoaflojamiento de piezas sometidas a vibración. Es apto para tornillos hasta M36.
Cualidades
- Para uso en todas las tornillerías metálicas incluidos sustratos pasivos como por ejemplo, acero inoxidable, aluminio, superficies galvanizadas
- Ideal para tornillos del volante motor, corona del diferencial, tornillos del cigüeñal, y tornillos de sujeción de tapas, tapones del drenaje, de aceite, o bombas de agua
- Permite el desmontaje con herramientas manuales
Aplicaciones
Soluciones para Mecánica - Fijador de roscas de resistencia media
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 50 ml |
|---|---|
| Tiempo de secado | 10 min |
| Temperatura mín. | -55 °C |
| Temperatura máx. | 180 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,59 € Sin IVA
/ unidad
57,58 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h