TUBO 250 ML 570 SELLADOR ROSCAS CURADO MUY LENTO
Junta de rosca 570
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Loctite:570
Rubix:799226519000
fabricante:229128
EAN:5010266133560



Documentos
Detalles de producto : TUBO 250 ML 570 SELLADOR ROSCAS CURADO MUY LENTO
Loctite 570 para metales, sellador de roscas de baja resistencia y curado muy lento, Tamaño máximo de rosca de tubo: 3 pulgadas, Resistencia al desmontaje: Baja, Rango de temperatura de aplicación: -50 C a +150 C, Par de arranque: 5,5 Nm, Tamaños de envase: 50ml, 250ml
LOCTITE 570 es un sellador de roscas de metacrilato opaco, de color marrón plateado y baja resistencia, ideal para piezas que puedan necesitar ser desmontadas posteriormente. Este producto está especialmente diseñado para un curado muy lento. Alcanza un par de rotura de 5,5 Nm en piezas metálicas y puede utilizarse para roscas de hasta M80/R3".
Cualidades
Low strength for easy disassembly
For metal tapered threads and fittings
Slow curing
Thixotropic to reduce sealant migration
Aplicaciones
Low strength thread sealant for metal parts. Ideal where subseqent disassembly might be necessary. Slow curing.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 35x31,500x197,500 mm |
|---|---|
| Capacidad | 250 ml |
| Temperatura mín. | -55 °C |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,81 € Sin IVA
/ unidad
143,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días