Rodamientos de rótula INA GE8-UK, Diámetro exterior: 16 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 8 mm

Rótulas

Ver información técnica

Referencias

INA:GE8-UK
Rubix:826500814022
fabricante:0066498820000
EAN:4012802531428
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior16 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE8-UK


Rótula radial, libre de mantenimiento, capa de deslizamiento: PTFE compuesto, superficie curvada del anillo interior con recubrimiento de cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie de dimensiones E, diseño abierto

Cualidades

Soporta preferentemente cargas radiales.

Aplicaciones

Se utiliza para un funcionamiento sin mantenimiento con requisitos especiales de vida útil.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)8x16x16 mm
Peso con embalaje10 g
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior16 mm
Anchura8 mm
Materialacero
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Carga dinámica básica, radial - Cr5850 N
19,89 Sin IVA
/ unidad
24,07 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas