Rodamientos de rótula SKF GE 180 ES, Diámetro exterior: 260 mm | Anchura: 105 mm | Diámetro interior: 180 mm
Rótulas esféricas radiales
Ver información técnicaReferencias
SKF:GE 180 ES
Rubix:798762115000
fabricante:6723
EAN:7316577002365


Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 105 mm |
Detalles de producto : GE 180 ES
Las rótulas esféricas radiales están diseñadas para soportar cargas radiales, y cargas radiales y axiales combinadas, así como desalineaciones. Este diseño específico incluye una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/acero. Los rodamientos requieren mantenimiento y pueden relubricarse a través de los orificios de lubricación y una ranura anular en ambos aros.
Cualidades
- Diseñados para cargas radiales y cargas combinadas radiales y axiales
- Larga vida útil y libres de mantenimiento
- Adecuados para cargas pesadas y de dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Altas temperaturas de funcionamiento
- Altas velocidades de deslizamiento y pequeños juegos de funcionamiento.
- Larga vida útil y libres de mantenimiento
- Adecuados para cargas pesadas y de dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Altas temperaturas de funcionamiento
- Altas velocidades de deslizamiento y pequeños juegos de funcionamiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 105x260x180 mm |
|---|---|
| Peso neto | 17950 g |
| Diámetro interior | 180 mm |
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 105 mm |
| Material | acero para rodamientos |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1530000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2038,67 € Sin IVA
/ unidad
2466,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días