Rodamientos de rótula SKF GEH 110 ES-2RS, Diámetro exterior: 180 mm | Anchura: 100 mm | Diámetro interior: 110 mm
Rótulas esféricas radiales
Ver información técnicaReferencias
SKF:GEH 110 ES-2RS
Rubix:798274239000
fabricante:6948
EAN:7316577003317


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 100 mm |
Detalles de producto : GEH 110 ES 2RS
Estas rótulas esféricas radiales tienen una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/acero y un sello rozante de doble labio en ambos lados. Los rodamientos requieren mantenimiento y pueden relubricarse a través de los orificios de lubricación y una ranura anular en ambos aros. En comparación con la serie GE, tienen un aro interior más ancho y un diámetro exterior mayor, lo que permite mayor capacidad de carga y mayores ángulos de inclinación.
Cualidades
- Diseñado para cargas radiales y cargas radiales y axiales combinadas
- Larga vida útil y sin mantenimiento
- Adecuado para cargas pesadas y de dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Altas temperaturas de funcionamiento
- Altas velocidades de deslizamiento y pequeñas holguras de funcionamiento.
- Larga vida útil y sin mantenimiento
- Adecuado para cargas pesadas y de dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Altas temperaturas de funcionamiento
- Altas velocidades de deslizamiento y pequeñas holguras de funcionamiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x180x110 mm |
|---|---|
| Peso neto | 9480 g |
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 100 mm |
| Material | acero para rodamientos |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 950000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1191,93 € Sin IVA
/ unidad
1442,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días