Rodamientos de rótula INA GE110-UK-2TS, Diámetro exterior: 160 mm | Anchura: 70 mm | Diámetro interior: 110 mm
Rótulas
Ver información técnicaReferencias
INA:GE110-UK-2TS
Rubix:798946770000
fabricante:0559093530000
EAN:4012802543049


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 70 mm |
Detalles de producto : GE110-UK-2TS
Rótula radial, libre de mantenimiento, capa deslizante: ELGOGLIDE, superficie curvada del anillo interior con recubrimiento de cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie de dimensiones E, obturada
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4710 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 70 mm |
| Material | acero para rodamientos de rodadura, endurecido y rectificado (aros interior/exterior y arandelas de localización) con revestimiento de cromo duro; capa deslizante elgoglide® (compuesto a base de ptfe fijado por adhesivo en la superficie curvada del aro exterior). |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Tipo | cojinete liso esférico radial, libre de mantenimiento (ge..-uk-2ts), din iso 12240-1, serie de dimensiones e; superficie de contacto deslizante cromo duro/elgoglide®; sellado con retenes de triple labio de alto rendimiento en ambos lados. |
| Peso | 4.71 kg |
| Grosor | 55 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1850000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
772,24 € Sin IVA
/ unidad
934,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días