Rodamientos de rótula INA GE16-PB, Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 21 mm | Diámetro interior: 16 mm
Rótulas
Ver información técnicaReferencias
INA:GE16-PB
Rubix:826501611022
fabricante:0066526620000
EAN:4012802533217


Resumen técnico
| Diámetro interior | 16 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 21 mm |
Detalles de producto : GE16-PB
Rótula radial, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/bronce, DIN ISO 12240-1, serie de dimensiones K, diseño abierto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 77,62 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 16 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Material | acero |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 21400 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,00 € Sin IVA
/ unidad
70,18 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días