Rodamientos de rótula INA GE160-UK-2RS-B, Diámetro exterior: 230 mm | Anchura: 105 mm | Diámetro interior: 160 mm

Rótulas

Ver información técnica

Referencias

INA:GE160-UK-2RS-B
Rubix:826516016022
fabricante:0066508050000
EAN:4012802532234
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior230 mm
Anchura105 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE160-UK-2RS-B


Rótula radial, libre de mantenimiento, capa deslizante: ELGOGLIDE, superficie curvada del anillo interior con recubrimiento de cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie de dimensiones E, obturada

Cualidades

Soporta preferentemente cargas radiales.

Aplicaciones

Se utiliza para un funcionamiento sin mantenimiento con requisitos especiales de vida útil.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)105x230x230 mm
Peso con embalaje13660 g
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior230 mm
Anchura105 mm
Materialacero
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Carga dinámica básica, radial - Cr3840000 N
2093,65 € Sin IVA
/ unidad
2533,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas